Platformtrap 45° verrijdbaar Tredebreedte 600 mm 13 treden Aluminium geribd

Artikelnummer: 600773
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600773
    EAN/GTIN 4031405931442
    Nummer fabrikant 600773

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium beweegbare platformtrap met een kantelhoek van 45°
    • Breedte trede en platform: 600 mm
    • Platformlengte: 460 mm
    • Laatste niveau (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 685 mm)
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Handrail aan beide zijden en driezijdige reling van platform Ø 40 mm met boutverbindingen standaard (relinghoogte: 1.100 mm)
    • Twee zwenkwielen met Ø 100 mm op het klimgedeelte en twee vaste zwenkwielen met Ø 125 mm als transversaal onderstel op het steungedeelte garanderen een eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats, terwijl de geïntegreerde kluisjes (totale aanslag) zorgen voor een veilige standaard
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Overhead: 3480 mm
    • Type constructie: 45°
    • Type constructie: 45°
    • Vloeren: Aluminium gegroefd
    • Chassisbreedte: 1400 mm
    • Hoogte: 3810 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Verticale hoogte: 2700 mm
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Nee
    • Aantal stappen/sporten: 13 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
    • Stapbreedte: 600 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen