MKS 18 LTX 58 Accu-cirkelzaag voor metaal

Artikelnummer: 600771840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600771840
EAN/GTIN 4061792000544
Nummer fabrikant 600771840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
  • Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
  • Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving
  • Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal
  • Gering gewicht en compact ergonomisch design
  • Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
  • Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal
  • Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling
  • Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop (< 1 sec)
  • Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren)
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), Parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, Geleiderailadapter, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 3.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.8 kg
  • Max. zaagsnelheid: 31 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 58 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm
  • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
  • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 58 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen