OFE 738 Bovenfrees

Artikelnummer: 600738000
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
Artikelnummer 600738000
EAN/GTIN 4007430088109
Nummer fabrikant 600738000
L-nummer L01750 996

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
  • Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
  • Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
  • Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
  • Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
  • Bajonetbevestiging van de motor in het freesvoorzetstuk, daardoor geschikt voor het werken met flexibele assen
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

    Met:
  • Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, Steeksleutel

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 430 W
  • Toerental bij belasting: 24000 /min
  • Frezen MDF: 6 m/s²
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 13000 - 34000 /min
  • Max. slaghoogte: 50 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 710 W
  • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 94 dB(A)
  • Spantangopname: 8 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen