UHEV 2860-2 Quick Set Multihamer

Artikelnummer: 600713510
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
    Producttype Combihamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600713510
    EAN/GTIN 4007430309549
    Nummer fabrikant 600713510
    L-nummer L01750 1403

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
    • Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
    • Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
    • Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
    • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
    • Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
    • Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
    • Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
    • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
    • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
    • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
    • Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

      Met:
    • SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)

    Kenmerk:

    • Boren metaal: 4.3 m/s²
    • Boor-Ø beton met hamerboren: 28 mm
    • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
    • Boor-Ø staal: 13 / 6 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 35 / 30 mm
    • Toerental bij belasting: 900 / 2100 /min
    • Gewicht (zonder netsnoer): 3.3 kg
    • Hamerboren beton: 13.5 m/s²
    • Kabellengte: 4 m
    • Nullasttoerental: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
    • Max. individuele slagenergie (EPTA): 3.4 J
    • Max. aantal slagen: 4500 /min
    • Beitelen: 7.2 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 1100 W
    • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
    • Spanhalsdiameter: 50 mm
    • Gereedschapopname: SDS-plus

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen