Ringsteeksleutel 12-kant 1.3/8″

Artikelnummer: 6007090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6007090
EAN/GTIN 4010886600702
Nummer fabrikant 6007090
L-nummer L60160 1767

Omschrijving

Omschrijving:

Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf SW 1.3/8″ 12-kt
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [mm]: 44 mm
  • Totale lengte [mm]: 460 mm
  • Gewicht [lbs]: 2,420 lbs
  • Kopbreedte 1 [mm]: 51,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 75,2 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 23,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 12,8 mm
  • Schachthoogte 1: 43 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: 12-rand
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1.3/8″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen