Ringsteeksleutel UD-Profiel 1.1/4″

Artikelnummer: 6006870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6006870
    EAN/GTIN 4010886600689
    Nummer fabrikant 6006870

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf SW 1.3/8″ 12-kt
    Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
    Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 67 mm
    • Totale hoogte [mm]: 41 mm
    • Totale lengte [mm]: 410 mm
    • Gewicht [lbs]: 1.900 pond
    • Kopbreedte 1 [mm]: 45,8 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 70,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 20,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 11,8 mm
    • Schachthoogte 1: 39 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Mondstand 1: 15°
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ringslinger: 10°
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1.1/4″
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen