KHE 3251 Combihamer

Artikelnummer: 600659000
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600659000
EAN/GTIN 4007430208705
Nummer fabrikant 600659000
L-nummer L01750 248

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
  • Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
  • Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 32 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 35 mm
  • Toerental bij belasting: 920 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.6 kg
  • Hamerboren beton: 12.9 m/s²
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1150 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 3.1 J
  • Max. aantal slagen: 4470 /min
  • Beitelen: 10.9 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 800 W
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 50 mm
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen