WEPBA 20-125 Quick DS BL Haakse slijper

Artikelnummer: 600643000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600643000
EAN/GTIN 4061792207165
Nummer fabrikant 600643000

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse slijper WEPBA 20-125 Quick DS BL Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
  • Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
  • Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
  • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
  • Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
  • De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
  • Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
  • De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
  • Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
  • Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Stalen oog voor bevestiging van de musketonhaak beveiligt de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes
Met:
beschermkap, Doorslijpbeschermkap-clip, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Slijpen van het oppervlak: 4,69 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Polijsten: 2,18 m/s²
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Gerekend ingangsvermogen: 2000 W
  • Uitgangsvermogen: 1600 W
  • Nullastsnelheid: 11000 tpm
  • Spindeldraad: M 14
  • Gewicht (zonder voedingskabel): 2,6 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Bruttogewicht: 3.400 kg