Uitvoering:
Haakse slijper WEBA 20-125 Quick BL Kartonnen doos
Omschrijving:
- Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
- Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
- Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
- De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
- De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
- Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Met:beschermkap, Doorslijpbeschermkap-clip, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Stofbeschermingsfilter
Kenmerk:
- Polijsten: 2,18 m/s²
- Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
- Schijf-Ø: 125 mm
- Spindeldraad: M 14
- Uitgangsvermogen: 1600 W
- Torsie: 3500 Nm
- Gewicht zonder stroomkabel: 2. 7 kg
- Kabellengte: 4 m
- Stopsnelheid: 11.000 /min
- Meetonzekerheid K: 1,5 m/s²
- Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
- Vlakslijpen: 6,69 m/s²
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)