KHE 3250 Combihamer

Artikelnummer: 600637000
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600637000
EAN/GTIN 4007430213006
Nummer fabrikant 600637000

Omschrijving

Descripción:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
  • Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
  • Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

    Suministro estándar
  • Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Tope de profundidad, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 920 /min
  • Peso sin cable: 3.4 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J
  • Número máx. de golpes: 4470 /min
  • Cincelar: 10.9 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 800 W
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen