MAG 50 Magneetkernboormachine

Artikelnummer: 600636500
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
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600636500
EAN/GTIN 4007430238214
Nummer fabrikant 600636500
L-nummer L01750 592

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
  • Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
  • Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad
  • Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmering voor optimale toerentallen
  • Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
  • Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
  • Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
  • Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
  • Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
  • Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling

    Met:
  • Industriële klauwplaat voor Weldon-schacht 19 mm, Uitwerperstift 75 en 100 mm, Uitdrijver MK 2, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 5, Spaanbescherming, Transportkoffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 620 W
  • Afmetingen van de magneetvoet: 90 x 190 mm
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Koppel: 90 / 50 Nm
  • Toerentallen bij nominale last: 250 / 450 /min
  • Gewicht: 12.7 kg
  • Draadsnijden: M 16
  • Hoogte sleden bovenste positie: 610 mm
  • Hoogte sleden onderste positie: 457 mm
  • Kabellengte: 5 m
  • Nullasttoerentallen: 100 - 250 / 200 - 450 /min
  • Max. boor-Ø met kernboor: 50 mm
  • Max. boor-Ø met spiraalboor: 20 mm
  • Max. boordiepte: 50 mm
  • Max. slag: 160 mm
  • Max. magneetkracht: 12250 N
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1200 W
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Gereedschapopname: Morse conus MK 2 / Weldon schacht 19 mm (3/4″)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires