MAG 32 Magneetkernboormachine

Artikelnummer: 600635500
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
    Producttype Kernboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600635500
    EAN/GTIN 4007430238207
    Nummer fabrikant 600635500
    L-nummer L01750 649

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
    • Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
    • Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
    • Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
    • Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
    • Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
    • Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
    • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
    • Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
    • Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
    • Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling

      Met:
    • Uitwerperstift 75 mm, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 4, Spaanbescherming, Transportkoffer

    Kenmerk:

    • Afgegeven vermogen: 520 W
    • Afmetingen van de magneetvoet: 90 x 189 mm
    • Boren metaal: 2.5 m/s²
    • Koppel: 50 Nm
    • Toerentallen bij nominale last: 450 /min
    • Gewicht: 11.9 kg
    • Hoogte sleden bovenste positie: 490 mm
    • Hoogte sleden onderste positie: 343 mm
    • Kabellengte: 5 m
    • Nullasttoerentallen: 700 /min
    • Max. boor-Ø met kernboor: 32 mm
    • Max. boor-Ø met spiraalboor: 13 mm
    • Max. boordiepte: 50 mm
    • Max. slag: 160 mm
    • Max. magneetkracht: 12250 N
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 1000 W
    • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
    • Gereedschapopname: Weldon schacht 19 mm (3/4″)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen