Platformtrap 60° tweede leuning 12 treden Helling 60°

Artikelnummer: 600592
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Platformtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600592
EAN/GTIN 4031405005921
Nummer fabrikant 600592

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste trap met aluminium platform met een kantelhoek van 60°
  • Breedte van trede en platform: 600, 800 en 1.000 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Platformlengte: 660 mm
  • De laatste trede wordt op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Front-end reling beschikbaar tegen extra kosten
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
  • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Breedte: 50
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 12 trappen