Trap met platform 60° tweede leuning 6 treden helling 60°

Artikelnummer: 600586
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Platformtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600586
    EAN/GTIN 4031405005860
    Nummer fabrikant 600586

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vaste trap met aluminium platform met een kantelhoek van 60°
    • Breedte van trede en platform: 600, 800 en 1.000 mm
    • Stapdiepte: 225 mm
    • Platformlengte: 660 mm
    • De laatste trede wordt op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
    • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
    • Front-end reling beschikbaar tegen extra kosten
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
    • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Breedte: 50
    • Diameter: 40 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Aantal stappen/sporten: 6 trappen