BE 75-16 Boormachine

Artikelnummer: 600580000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600580000
EAN/GTIN 4007430201737
Nummer fabrikant 600580000
L-nummer L01750 632
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Voor het krachtig boren van grotere diameters en roeren van dikvloeibare materialen

    Met:
  • Tandkransboorhouder, Boorhoudersleutel, Lange extra handgreep

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 470 W
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø staal: 16 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 50 mm
  • Booras met binnenzeskant: 6.35 mm
  • Boorasschroefdraad: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Toerental bij belasting: 350 /min
  • Versnellingen: 1
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.6 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 660 /min
  • Max. koppel: 75 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 750 W
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 43 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen