Trap met platform 45° tweede leuning 5 treden

Artikelnummer: 600505
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Platformtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600505
EAN/GTIN 4031405933835
Nummer fabrikant 600505

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste trap met aluminium platform en 45° kantelbaar
  • Breedte van trede en platform: 600, 800 of 1.000 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Platformlengte: 460 mm
  • De laatste trede wordt op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Eindreling en tweede handrail optioneel (vereist voor wandafstand > 120 mm volgens DIN en ISO 14122-3)
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Voor trappen met een trapbreedte van 800 of 1.000 mm is een centrale steun vereist vanaf een verticale hoogte van 3.300 mm (tegen extra kosten of ter plaatse)
  • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 5 trappen