PENTA 24N150PF020 IC30N Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 6004953
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004953
EAN/GTIN 7291075274356
Nummer fabrikant 6004953
L-nummer L24080 87

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,09 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen