DGL 3002C-6D-XL IC830 Extra Long Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004948
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004948
EAN/GTIN 7291075318791
Nummer fabrikant 6004948
L-nummer L23940 491

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 35 mm