PENTA 24N486C040 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004936
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6004936
    EAN/GTIN 7291075346923
    Nummer fabrikant 6004936
    L-nummer L24080 82

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 4,86 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 4,86 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen