PENTA 24N120J060 IC908 Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 6004810
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004810
EAN/GTIN 7291075239201
Nummer fabrikant 6004810
L-nummer L24080 255

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,6 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen