PENTA 24N318C020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004787
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004787
EAN/GTIN 7291075346855
Nummer fabrikant 6004787
L-nummer L24080 246

Omschrijving

Omschrijving:

Deelboren, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder