PENTA 24N247C020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004786
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004786
EAN/GTIN 7291075346848
Nummer fabrikant 6004786
L-nummer L24080 240

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,2 mm, snedediepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,47 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,47 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw