Trap met platform 45° Tredebreedte 1000 mm 18 treden Aluminium geribd

Artikelnummer: 600478
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600478
    EAN/GTIN 4031405004788
    Nummer fabrikant 600478

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vaste trap met aluminium platform en 45° kantelbaar
    • Breedte trede en platform: 1.000 mm
    • Platformlengte: 460 mm
    • Laatste niveau (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 685 mm)
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
    • Front-end reling beschikbaar tegen extra kosten
    • Tweede handrail optioneel (vereist voor wandafstand > 120 mm volgens DIN en ISO 14122-3)
    • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Voor trappen met een trapbreedte van 800 of 1.000 mm is een centrale steun vereist vanaf een verticale hoogte van 3.300 mm (tegen extra kosten of ter plaatse)
    • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Overhead: 4530 mm
    • Buitenbreedte: 1090 mm
    • Type constructie: 45°
    • Vloeren: Aluminium gegroefd
    • Hoogte: 4850 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Verticale hoogte: 3750 mm
    • Aantal stappen/sporten: 18 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
    • Stapbreedte: 1000 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen