PENTA 34N318J020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004769
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6004769
EAN/GTIN 7291075326598
Nummer fabrikant 6004769
L-nummer L24080 231

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,2 mm/omw