PENTA 34N239J015 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004762
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004762
EAN/GTIN 7291075326529
Nummer fabrikant 6004762
L-nummer L24080 229

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw