PENTA 34N200J100 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004761
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6004761
    EAN/GTIN 7291075326512
    Nummer fabrikant 6004761
    L-nummer L24080 228

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 002 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen