Omschrijving:
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 135 mm
- Totale hoogte [mm]: 55 mm
- Totale lengte [mm]: 755 mm
- Gewicht [lbs]: 12,400 lbs
- Kopbreedte 1 [mm]: 105,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 143 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 35 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 24 mm
- Schachthoogte 1: 53,5 mm
- Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Oppervlak: verchroomd
- Ringslinger: 10°
- Ring profiel: 12-rand
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 70
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen