PENTA D22N300J020 IC808G Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004738
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6004738
EAN/GTIN 7291075359367
Nummer fabrikant 6004738
L-nummer L24080 217

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw