PENTA 24-14-UN IC908 American UN (UNC, UNF, UNEF) Precision Ground Full Profile Pentagonal External Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004691
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004691
EAN/GTIN 7291075322217
Nummer fabrikant 6004691
L-nummer L24080 205

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,23 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Aantal tanden 1
  • Draadvorm type (THFT) UN60