PENTA 24-19-BSPT IC908 BSPT (British Standard Pipe) Precision Ground External Pentagonal Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004683
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6004683
EAN/GTIN 7291075450200
Nummer fabrikant 6004683
L-nummer L24080 202

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 19 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen