DGN 6303J IC808 Parting & Grooving double-sided insert.J/JS Type chipformersfor steel.

Artikelnummer: 6004482
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6004482
EAN/GTIN 7291075153729
Nummer fabrikant 6004482
L-nummer L23940 1288

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 0,35 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm, totale lengte (OAL) 19,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,35 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,1 mm