TAG L1.4JS-10D IC830 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004474
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004474
EAN/GTIN 7291075217483
Nummer fabrikant 6004474
L-nummer L23930 457

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer JS.
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw