TAG R3JS-15D IC830 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004450
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004450
EAN/GTIN 7291075217308
Nummer fabrikant 6004450
L-nummer L23930 417

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer JS.
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.