TAG L2JS-6D IC830 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004443
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004443
EAN/GTIN 7291075217254
Nummer fabrikant 6004443
L-nummer L23930 397

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelsnijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer JS.
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw