PENTA 34R300PB-6D IC908 Pentagonal Inserts for Parting Bearing Steel and other Ductile Materials

Artikelnummer: 6004429
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6004429
    EAN/GTIN 7291075285093
    Nummer fabrikant 6004429
    L-nummer L24080 158

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 9,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer PB.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 9,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen