Omschrijving:
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 110 mm
- Totale hoogte [mm]: 59 mm
- Totale lengte [mm]: 620 mm
- Gewicht [lbs]: 6,390 lbs
- Kopbreedte 1 [mm]: 82,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 112,5 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 30,5 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 17 mm
- Schachthoogte 1: 62 mm
- Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Oppervlak: verchroomd
- Ringslinger: 10°
- Ring profiel: UNIT-DRIVE
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen