KHE 5-40 Combihamer

Artikelnummer: 600391500
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600391500
EAN/GTIN 4061792199255
Nummer fabrikant 600391500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
  • Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
  • Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Optimale warmteafvoer en gering gewicht door tandwielhuis van magnesium persgietwerk
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
  • Koolborstelslijtageindicatie
  • Service-indicatie bv. als de koolborstels vervangen moeten worden en lichtsignaal voor netspanning
  • Tijdig waarschuwingssysteem door de service-LED voor het doelgericht inplannen van koolborstelwissels 8 uur voor uitschakeling

    Met:
  • Extra handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 40 mm
  • Toerental bij belasting: 540 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 7.1 kg
  • Hamerboren beton: 14.6 m/s²
  • Kabellengte: 6 m
  • Nullasttoerental: 350 - 540 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 8.5 J
  • Max. aantal slagen: 3000 /min
  • Beitelen: 9.7 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Geluidsdrukniveau: 95 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 61 mm
  • Gereedschapopname: SDS-max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen