Trap met platform 60° tredebreedte 800 mm 4 treden aluminium geribbeld

Artikelnummer: 600384
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600384
EAN/GTIN 4031405932159
Nummer fabrikant 600384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste trap met aluminium platform met een kantelhoek van 60°
  • Breedte trede en platform: 800 mm
  • Platformlengte: 460 mm
  • Laatste niveau (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 685 mm)
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
  • Front-end reling beschikbaar tegen extra kosten
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
  • Als er geen contactoppervlakken of bevestigingsmiddelen op de locatie zijn, moet de bevestiging worden gemaakt via een driehoekige console
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 1130 mm
  • Buitenbreedte: 890 mm
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 2070 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 970 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.