Veiligheidshandschoenen uvex phynomic airLite A ESD Maten 11

Artikelnummer: 6003811
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Handschoenmaat 11
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003811
EAN/GTIN 4048612063972
Nummer fabrikant 6003811
L-nummer L01690 142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex phynomic airLite A ESD
  • Producttype: Montagehandschoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart/zwart
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: Aqua-polymeercoating airLite
  • Maten: 11
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Polyamide/Elastaan/Carbon