BAE 75 Bandschuurmachine

Artikelnummer: 600375000
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600375000
EAN/GTIN 4007430185655
Nummer fabrikant 600375000
L-nummer L01750 295

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitstekende schuurresultaten door krachtige motor en precieze bandloop
  • Snel en gereedschapsloos wisselen van de schuurband
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met bandsnelheden aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van de bandsnelheid
  • Met antistatische stofzak voor het werken zonder aansluiting van een alleszuiger
  • Extra handgreep voor optimale geleiding van de machine
  • Met machinestandaard voor het gereedschapsloos ombouwen voor het stationaire gebruik in enkele seconden
  • Met langsgeleider voor een exacte geleiding van het werkstuk bij stationair gebruik
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

    Met:
  • Stofzak, Extra handgreep, Binnenzeskant sleutel, Afzuigadapter, Langsgeleider, Onderstel

Kenmerk:

  • Bandsnelheid stationair toerental: 240 - 450 m/min
  • Koppel: 12 Nm
  • Gewicht (zonder netsnoer): 4.9 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1010 W
  • Oppervlak schuren: 5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Schuurband: 75 x 533 mm
  • Schuurband-oplegvlak: 85 x 150 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen