Beschermende handschoen uvex Athletic C XP 60037 maat 12

Artikelnummer: 6003712
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Artikelnummer 6003712
    EAN/GTIN 4048612107133
    Nummer fabrikant 6003712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uvex ATHLETIC C XP heeft een comfortabel „slank” ontwerp en maakt flexibel werken met hoog comfort en hoge snijbescherming mogelijk. Dankzij de strakke, ergonomische pasvorm kunnen werkstukken zeer goed worden gevoeld en vastgepakt. De fijn gestructureerde en open microfooncoating maakt de handschoenen zeer ademend, waardoor overmatig zweten wordt tegengegaan. De extra schurk van de duimverstevigingen zorgt voor een langere levensduur, waardoor de handschoen een bijzonder zuinig product is.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen