Beschermende handschoen uvex Athletic C XP 60037 maat 6

Artikelnummer: 6003706
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
Artikelnummer 6003706
EAN/GTIN 4048612087138
Nummer fabrikant 6003706

Omschrijving

Omschrijving:

De uvex ATHLETIC C XP heeft een comfortabel „slank” ontwerp en maakt flexibel werken met hoog comfort en hoge snijbescherming mogelijk. Dankzij de strakke, ergonomische pasvorm kunnen werkstukken zeer goed worden gevoeld en vastgepakt. De fijn gestructureerde en open microfooncoating maakt de handschoenen zeer ademend, waardoor overmatig zweten wordt tegengegaan. De extra schurk van de duimverstevigingen zorgt voor een langere levensduur, waardoor de handschoen een bijzonder zuinig product is.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.