PENTA 24L300Z15D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003622
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003622
EAN/GTIN 7291075220414
Nummer fabrikant 6003622
L-nummer L24080 141

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Z
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 12,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.