PENTA 24L200Z06D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003619
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6003619
    EAN/GTIN 7291075220384
    Nummer fabrikant 6003619
    L-nummer L24080 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer Z
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 12,8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen