PENTA 34N318C020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 6003611
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6003611
    EAN/GTIN 7291075289695
    Nummer fabrikant 6003611
    L-nummer L24080 15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,22 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen