PENTA 34N239C120 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 6003605
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003605
EAN/GTIN 7291075289633
Nummer fabrikant 6003605
L-nummer L24080 127

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpboren, hoekradius (RE) 1,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw