TAG N3C IC20 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6003540
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6003540
    EAN/GTIN 7291075213072
    Nummer fabrikant 6003540
    L-nummer L23930 117

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,05 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 3,05 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen