PENTA 24R150Z15D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003526
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6003526
    EAN/GTIN 7291075220315
    Nummer fabrikant 6003526
    L-nummer L24080 106

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,06 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer Z
    • Hoekradius (RE) 0,06 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 10 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen