TAG L3J-15D IC928 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003461
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6003461
    EAN/GTIN 7291075217124
    Nummer fabrikant 6003461
    L-nummer L23930 246

    Omschrijving

    Description:

    Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Width (CW) 3 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type J
    • Corner Radius (RE) 0.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Cutting Width (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen