PENTA 24N300Z020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Grooving and Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003417
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003417
EAN/GTIN 7291075289480
Nummer fabrikant 6003417
L-nummer L24080 30

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Z
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw